Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 60 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 60 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2
Gewindestift M 6 x 60 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384377
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040269100060060
EAN/GTIN:
     4051426081094
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M6x 60 A 1/A 2 100 Stück ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040269100060060
Werksnummer:
8000198955
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 60
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 1/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
720
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1051*
€ 0,1451*
4 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1118*
€ 0,1636*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1449*
€ 0,1999*
2 Tage
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1864*
€ 0,2464*
Lager 1955
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1832*
€ 0,2485*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1832* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.