Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M6x 60 A 1/A 2 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040269100060060
EAN/GTIN:
     4051426081094
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.910
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
A 1/A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
720
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1051*
€ 0,1451*
3 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1118*
€ 0,1636*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1449*
€ 0,1999*
1 Tag
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1864*
€ 0,2464*
5 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1832*
€ 0,2485*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 14,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.