Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 18 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 18 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2
Gewindestift M 10 x 18 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384858
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040269100100018
EAN/GTIN:
     4051426081308
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M10x 18 A 1/A 2 100 Stück ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040269100100018
Werksnummer:
8000198975
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 18
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 1/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
540
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0602*
€ 0,0847*
3 Tage
400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0639*
€ 0,0956*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0835*
€ 0,116*
1 Tag
420
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0954*
€ 0,1335*
Lager 1955
600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0942*
€ 0,1349*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0942* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.