Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M10x 18 A 1/A 2 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000198975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040269100100018
EAN/GTIN:
     4051426081308
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 18 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.910
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
540
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0602*
€ 0,0847*
3 Tage
400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0639*
€ 0,0956*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0835*
€ 0,116*
Lager 4BULW
420
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0954*
€ 0,1335*
5 Tage
600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0942*
€ 0,1349*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0954* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.