Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 12 x 60 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 12 x 60 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 12 x 60 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385112
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000120060
EAN/GTIN:
     4051426083937
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M12x 60 45 H 50 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000120060
Werksnummer:
8000199213
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038760
Gewicht brutto Kg:
0,038760
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 60
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,298*
€ 0,426*
1 Tag
140
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3343*
€ 0,4543*
Lager 1955
200
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3283*
€ 0,458*
6 Tage
200
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,369*
€ 0,499*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4026*
€ 0,5426*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4331*
€ 0,51539
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4083*
€ 0,48588
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3883*
€ 0,46208
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3283* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.