Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M12x 60 45 H 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000120060
EAN/GTIN:
     4051426083937
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,298*
€ 0,426*
Lager 4BULW
105
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3343*
€ 0,4543*
7 Tage
150
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3283*
€ 0,458*
7 Tage
150
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,369*
€ 0,499*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4026*
€ 0,5426*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4543*
€ 0,54062
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4443*
€ 0,52872
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4243*
€ 0,50492
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4043*
€ 0,48112
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3943*
€ 0,46922
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3343* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 22,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.