Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 80 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 80 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 8 x 80 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385614
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200080080
EAN/GTIN:
     4043952455753
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 80 A 2 (- 70) 50 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179200080080
Werksnummer:
8000197409
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031400
Gewicht brutto Kg:
0,031400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 80
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1225
50
€ 4,30*
ab € 0,1061*
€ 0,1575*
6 Tage
1150
50
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1615*
2 Tage
1120
50
€ 5,59*
ab € 0,1181*
€ 0,1651*
Lager 1955
1600
50
€ 5,99*
ab € 0,1159*
€ 0,1674*
7 Tage
1600
50
€ 7,99*
ab € 0,1233*
€ 0,1723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.