Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 80 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000197409
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40179200080080
EAN/GTIN:
     4043952455753
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,4 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 8 x 80
Ausführung:
A 2 (- 70)
Artikellangtext:
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 04017.920· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1225
50
€ 4,30*
ab € 0,1061*
€ 0,1575*
6 Tage
1150
50
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1615*
2 Tage
1120
50
€ 5,59*
ab € 0,1181*
€ 0,1651*
7 Tage
1600
50
€ 5,99*
ab € 0,1159*
€ 0,1674*
Lager 8760
1600
50
€ 7,99*
ab € 0,1233*
€ 0,1723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1533*
€ 0,18243
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.