Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 4 x 25 ISO 4017 VG A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 4 x 25 ISO 4017 VG A 2
Sechskantschraube M 4 x 25 ISO 4017 VG A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385859
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200040025
EAN/GTIN:
     4043952455043
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M4x 25 A 2 200 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 25* VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179200040025
Werksnummer:
8000197339
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 25
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0212*
€ 0,0321*
1 Tag
3920
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0236*
€ 0,0337*
6 Tage
5600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0248*
€ 0,0353*
5 Tage
4000
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0363*
Lager 1955
5600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0273*
€ 0,0399*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0273* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.