Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 120 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 120 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 24 x 120 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386827
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040240120
EAN/GTIN:
     4043952438800
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M24x 120 5.6 AD W7 10 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 120 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040240120
Werksnummer:
8000195541
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,477270
Gewicht brutto Kg:
0,477270
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 120
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
220
10
€ 4,30*
ab € 1,9279*
€ 2,7465*
2 Tage
279
10
€ 4,95*
ab € 2,1236*
€ 2,8336*
8 Tage
310
10
€ 7,99*
ab € 2,1485*
€ 2,8685*
2 Tage
217
10
€ 5,59*
ab € 2,1685*
€ 2,8685*
Lager 1955
310
10
€ 5,99*
ab € 2,1099*
€ 2,9024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9024*
€ 3,45386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8211*
€ 3,35711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6199*
€ 3,11768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5499*
€ 3,03438
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4599*
€ 2,92728
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1099*
€ 2,51078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.