Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M24x 120 5.6 AD W7 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000195541
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40175040240120
EAN/GTIN:
     4043952438800
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
477,27 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 24 x 120
Ausführung:
5.6 AD W7
Artikellangtext:
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 120 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode 04017.504· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
220
10
€ 4,30*
ab € 1,9279*
€ 2,7465*
1 Tag
279
10
€ 4,95*
ab € 2,1236*
€ 2,8336*
Lager 8760
310
10
€ 7,99*
ab € 2,1485*
€ 2,8685*
1 Tag
217
10
€ 5,59*
ab € 2,1685*
€ 2,8685*
6 Tage
310
10
€ 5,99*
ab € 2,1099*
€ 2,9024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8685*
€ 3,41352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8485*
€ 3,38972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7185*
€ 3,23502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5885*
€ 3,08032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5085*
€ 2,98512
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1485*
€ 2,55672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.