Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 180 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 180 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 20 x 180 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386923
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040200180
EAN/GTIN:
     4043952438527
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 180 5.6 AD W7 1 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040200180
Werksnummer:
8000195524
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,438460
Gewicht brutto Kg:
0,438460
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 180
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
240
10
€ 4,30*
ab € 3,6729*
€ 5,1075*
Lager 1955
330
10
€ 5,99*
ab € 3,8884*
€ 5,2734*
2 Tage
297
10
€ 4,95*
ab € 3,9933*
€ 5,3233*
2 Tage
231
10
€ 5,59*
ab € 4,0807*
€ 5,4107*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,997*
€ 6,547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,2734*
€ 6,27535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9659*
€ 5,90942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6384*
€ 5,5197
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8884*
€ 4,6272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,734* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.