Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 180 5.6 AD W7 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1312867
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040200180
EAN/GTIN:
     4043952438527
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode: 04017.504 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
5.6
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
240
10
€ 4,30*
ab € 3,6729*
€ 5,1075*
7 Tage
330
10
€ 5,99*
ab € 3,8884*
€ 5,2734*
Lager 4757
2 Tage
297
10
€ 4,95*
ab € 3,9933*
€ 5,3233*
2 Tage
231
10
€ 5,59*
ab € 4,0807*
€ 5,4107*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,997*
€ 6,547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3233*
€ 6,33473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2233*
€ 6,21573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8433*
€ 5,76353
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9933*
€ 4,75203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,233* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.