Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 20 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 20 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 20 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386960
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000200030
EAN/GTIN:
     4051426084170
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M20x 30 45 H 50 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 20 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000200030
Werksnummer:
8000199234
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042600
Gewicht brutto Kg:
0,042600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 30
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,5439*
€ 0,7573*
1 Tag
350
50
€ 5,59*
ab € 0,7015*
€ 0,9115*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 0,679*
€ 0,9192*
6 Tage
500
50
€ 7,99*
ab € 0,7338*
€ 0,9538*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7377*
€ 0,9677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9192*
€ 1,09385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8791*
€ 1,04613
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.