Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M20x 30 45 H 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000200030
EAN/GTIN:
     4051426084170
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 20 x 30 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, din 914 m20, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,5439*
€ 0,7573*
Lager 4BULW
350
50
€ 5,59*
ab € 0,7015*
€ 0,9115*
6 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 0,679*
€ 0,9192*
6 Tage
500
50
€ 7,99*
ab € 0,7338*
€ 0,9538*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7377*
€ 0,9677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9115*
€ 1,08469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9015*
€ 1,07279
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8415*
€ 1,00139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8215*
€ 0,97759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7815*
€ 0,92999
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7015*
€ 0,83479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.