Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 140 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 140 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 33 x 140 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387110
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200330140
EAN/GTIN:
     4043952457658
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M33x 140 A 2 (- 70) 1 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 140* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179200330140
Werksnummer:
8000197639
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 140
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
5
€ 4,30*
ab € 6,6763*
€ 9,3461*
Lager 1955
20
5
€ 5,99*
ab € 7,1059*
€ 9,6556*
1 Tag
14
5
€ 5,59*
ab € 7,4386*
€ 9,8886*
5 Tage
20
3
€ 4,90*
ab € 7,2325*
€ 10,0725*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,6699*
€ 11,4599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,6556*
€ 11,49016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1807*
€ 10,92503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7407*
€ 10,40143
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,6059*
€ 10,24102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1059*
€ 8,45602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,278* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.