Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 60 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 60 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 8 x 60 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387220
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149400080060
EAN/GTIN:
     4043952422434
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M8x 60 A 4 (- 70) 100 Stück ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04014.940· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149400080060
Werksnummer:
8000193283
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,027800
Gewicht brutto Kg:
0,027800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 60
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2-70
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,2015*
€ 0,2835*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
2 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,2237*
€ 0,2937*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,2198*
€ 0,2962*
8 Tage
1500
100
€ 7,99*
ab € 0,2334*
€ 0,3134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2962*
€ 0,35248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2598*
€ 0,30916
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.