Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M8x 60 A 4 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000193283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149400080060
EAN/GTIN:
     4043952422434
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 04014.940 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,2015*
€ 0,2835*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
Lager 4BULW
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,2237*
€ 0,2937*
6 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,2198*
€ 0,2962*
7 Tage
1500
100
€ 7,99*
ab € 0,2334*
€ 0,3134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2937*
€ 0,3495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2837*
€ 0,3376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.