Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 55 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 55 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 16 x 55 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387224
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000160055
EAN/GTIN:
     4043952444061
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 55 8.8 50 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000160055
Werksnummer:
8000196073
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,2112*
€ 0,3038*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,2305*
€ 0,3273*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2448*
€ 0,3348*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2843*
€ 0,3843*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3273*
€ 0,38949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3139*
€ 0,37354
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3005*
€ 0,3576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.