Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 55 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196073
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40178000160055
EAN/GTIN:
     4043952444061
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x 55
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode 04017.800· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,2112*
€ 0,3038*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,2305*
€ 0,3273*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2448*
€ 0,3348*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2843*
€ 0,3843*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3248*
€ 0,38651
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2948*
€ 0,35081
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.