Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 260 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 260 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 16 x 260 ISO 4017 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387276
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200160260
EAN/GTIN:
     4051426608154
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 260 8.8 feuerverz. 1 Stück ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 04017.820· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178200160260
Werksnummer:
8000197097
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,372720
Gewicht brutto Kg:
0,372720
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 260
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
370
10
€ 4,30*
ab € 3,3139*
€ 4,6167*
Lager 1955
480
10
€ 5,99*
ab € 3,5164*
€ 4,7702*
1
€ 5,90*
ab € 3,2878*
€ 4,7978*
1 Tag
336
10
€ 5,59*
ab € 3,6911*
€ 4,8911*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,5114*
€ 5,9214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7702*
€ 5,67654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5583*
€ 5,42438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2064*
€ 5,00562
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5164*
€ 4,18452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,702* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.