Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p883187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426608154
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 16 x 260
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
260
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
16 mm
Gewicht kg per 100:
37,272
Antriebsgröße:
24
Norm:
4017
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
s:
24
d:
16
l:
260
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, iso 4017 8.8 m16x260, din 933, din 933 8.8, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO-Schrauben, Stellschrauben, Sechskant-Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
370
10
€ 4,30*
ab € 3,3139*
€ 4,6167*
6 Tage
480
10
€ 5,99*
ab € 3,5164*
€ 4,7702*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,2878*
€ 4,7978*
1 Tag
336
10
€ 5,59*
ab € 3,6911*
€ 4,8911*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,5114*
€ 5,9214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7978*
€ 5,70938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5378*
€ 5,39998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4078*
€ 5,24528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3178*
€ 5,13818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0078*
€ 4,76928
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2878*
€ 3,91248
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.