Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 6 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 6 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2
Gewindestift M 3 x 6 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387397
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040269100030006
EAN/GTIN:
     4051426080660
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M3x 6 A 1/A 2 500 Stück ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040269100030006
Werksnummer:
8000198912
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 6
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 1/A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00763*
€ 0,01172*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00984*
€ 0,01408*
6 Tage
5000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
3 Tage
6750
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0113*
€ 0,0188*
Lager 1955
7500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0153*
€ 0,0224*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0153* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.