Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 18 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387848
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328100180000
EAN/GTIN:
     4043952466728
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M18 8 galv.verz. 100 Stück ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.810· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328100180000
Werksnummer:
8000200658
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,048000
Gewicht brutto Kg:
0,048000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
100
€ 4,95*
ab € 0,1748*
€ 0,2348*
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1856*
€ 0,2666*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2024*
€ 0,2783*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,206*
€ 0,286*
7 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,2149*
€ 0,2949*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2783*
€ 0,33118
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.