| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000200658 Herst.-Nr.: 40328100180000 EAN/GTIN: 4043952466728 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 4032 M18 8 galv.verz. 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 48 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4032 | Hauptmerkmal: | M 18 | Ausführung: | 8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 18 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.810· Normart ISO 4032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2158* | € 0,2661* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1856* | € 0,2666* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2027* | € 0,2727* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,206* | € 0,276* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2149* | € 0,2949* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|