Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 4 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388106
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628009040040
EAN/GTIN:
     4051426130013
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 40 8.8 100 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628009040040
Werksnummer:
8000204412
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 40
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0351*
€ 0,0536*
1 Tag
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0391*
€ 0,0562*
Lager 1955
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0381*
€ 0,0564*
6 Tage
700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0409*
€ 0,0587*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0476*
€ 0,0679*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0381* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.