Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 10 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 10 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 2
Gewindestift M 4 x 10 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388116
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040299100040010
EAN/GTIN:
     4051426092977
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M4x 10 A 2 500 Stück ISO 4029 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040299100040010
Werksnummer:
8000200130
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 10
Norm:
ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00765*
€ 0,01169*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00988*
€ 0,01405*
1 Tag
2450
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0125*
€ 0,0175*
Lager 1955
3500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0121*
€ 0,0178*
6 Tage
3500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0131*
€ 0,0183*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0121* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.