Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M4x 10 A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040299100040010
EAN/GTIN:
     4051426092977
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04029.910
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 4029
Werkstoff:
A 1/A 2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00765*
€ 0,01169*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00988*
€ 0,01405*
Lager 4BULW
2450
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0125*
€ 0,0175*
6 Tage
3500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0121*
€ 0,0178*
6 Tage
3500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0131*
€ 0,0183*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.