Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 4 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388166
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000040040
EAN/GTIN:
     4051426119414
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 40 8.8 500 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000040040
Werksnummer:
8000203632
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 40
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0254*
€ 0,0369*
1 Tag
3500
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0286*
€ 0,0387*
Lager 1955
5000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0276*
€ 0,0387*
6 Tage
5000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0403*
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0348*
€ 0,0468*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0276* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 19,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.