Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 10 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 10 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Gewindestift M 10 x 10 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388256
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279100100010
EAN/GTIN:
     4051426085931
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M10x 10 A 2 200 Stück ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 10 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279100100010
Werksnummer:
8000199399
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 10
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0654*
€ 0,0946*
2 Tage
1120
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0734*
€ 0,0995*
Lager 1955
1800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0712*
€ 0,0997*
2 Tage
1620
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0749*
€ 0,1063*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0852*
€ 0,1139*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0712* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 19,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.