Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M10x 10 A 2 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279100100010
EAN/GTIN:
     4051426085931
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 10 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 1/A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0615*
€ 0,0844*
4 Tage
200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0651*
€ 0,0952*
5 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0733*
€ 0,1004*
5 Tage
200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0723*
€ 0,1014*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0852*
€ 0,1143*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 16,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.