Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 55 ISO 4017 VG m.Mutter 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 55 ISO 4017 VG m.Mutter 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 16 x 55 ISO 4017 VG m.Mutter 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388628
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178270160055
EAN/GTIN:
     4043952622902
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M16x 55 8.8 feuerverz. SB 50 Stück ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04017.827· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178270160055
Werksnummer:
8000197201
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,143800
Gewicht brutto Kg:
0,143800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
ISO 4017 VG m.Mutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
50
€ 4,30*
ab € 0,4372*
€ 0,6239*
Lager 1955
1700
50
€ 5,99*
ab € 0,4781*
€ 0,6523*
7 Tage
1700
50
€ 7,99*
ab € 0,5085*
€ 0,6785*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5923*
€ 0,7823*
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6523*
€ 0,77624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6352*
€ 0,75589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5881*
€ 0,69984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5681*
€ 0,67604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5581*
€ 0,66414
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4781*
€ 0,56894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.