Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8U CE Mu M 16 x 55 tZn SB nach EN 15048 tZn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040178270160055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040178270160055
EAN/GTIN:
     4043952622902
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
14.590 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 933 8.8 m 16 x 55, din 933, din 933 8.8, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, M16x55, M 16 x 55, 8.8, feuerverzinkt, AM40171655, 04017.827
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1200
50
€ 4,30*
ab € 0,4372*
€ 0,6239*
5 Tage
1700
50
€ 5,99*
ab € 0,4781*
€ 0,6523*
7 Tage
1700
50
€ 7,99*
ab € 0,5085*
€ 0,6785*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5923*
€ 0,7823*
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6239*
€ 0,74244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6039*
€ 0,71864
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,5072*
€ 0,60357
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.