Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 150 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 150 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 20 x 150 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388691
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149400200150
EAN/GTIN:
     4043952423622
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 150 A 4 (- 70) 1 Stück ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04014.940· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149400200150
Werksnummer:
8000193435
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,422000
Gewicht brutto Kg:
0,422000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 150
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2-70
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
254
5
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,42*
5 Tage
254
1
€ 4,30*
ab € 2,2653*
€ 3,5037*
2 Tage
250
1
€ 5,59*
ab € 2,5228*
€ 3,6828*
Lager 1955
356
1
€ 5,99*
ab € 2,4778*
€ 3,7208*
8 Tage
356
1
€ 7,99*
ab € 2,64*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7208*
€ 4,42775
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,6643*
€ 4,36052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4278*
€ 4,07908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3778*
€ 4,01958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2478*
€ 3,86488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0778*
€ 3,66258
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4778*
€ 2,94858
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.