Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 -70 M 20 x 150 A 4 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040149400200150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040149400200150
EAN/GTIN:
     4043952423622
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 150 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
42.200 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a4 m20, din 931, din 931 m20, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M20x150, M 20 x 150, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM401420150, 04014.940
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
254
5
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,42*
Lager 214
254
1
€ 4,30*
ab € 2,2653*
€ 3,5037*
1 Tag
250
1
€ 5,59*
ab € 2,5228*
€ 3,6828*
5 Tage
356
1
€ 5,99*
ab € 2,4778*
€ 3,7208*
7 Tage
356
1
€ 7,99*
ab € 2,64*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5037*
€ 4,1694
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2186*
€ 3,83013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1686*
€ 3,77063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0386*
€ 3,61593
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9653*
€ 3,52871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8253*
€ 3,36211
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2653*
€ 2,69571
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.