Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 180 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 180 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 20 x 180 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388911
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000200180
EAN/GTIN:
     4043952444986
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 180 8.8 1 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000200180
Werksnummer:
8000196154
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,442000
Gewicht brutto Kg:
0,442000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 180
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
320
10
€ 4,30*
ab € 1,6591*
€ 2,4103*
15 Tage
320
10
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,46*
Lager 1955
350
10
€ 5,99*
ab € 1,7551*
€ 2,487*
2 Tage
245
10
€ 5,59*
ab € 1,8473*
€ 2,5373*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,2367*
€ 3,0967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,487*
€ 2,95953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,341*
€ 2,78579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1951*
€ 2,61217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1351*
€ 2,54077
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7551*
€ 2,08857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.