Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 180 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000196154
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000200180
EAN/GTIN:
     4043952444986
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m20x180 8.8, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
320
10
€ 4,30*
ab € 1,6591*
€ 2,4103*
15 Tage
320
10
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,46*
7 Tage
350
10
€ 5,99*
ab € 1,7551*
€ 2,487*
Lager 4BULW
245
10
€ 5,59*
ab € 1,8473*
€ 2,5373*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,2367*
€ 3,0967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5373*
€ 3,01939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4473*
€ 2,91229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3273*
€ 2,76949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2273*
€ 2,65049
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8473*
€ 2,19829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,373* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.