Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 80 ISO 4014 m.Schaft A 2 - 70 AD-W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 80 ISO 4014 m.Schaft A 2 - 70 AD-W2
Sechskantschraube M 10 x 80 ISO 4014 m.Schaft A 2 - 70 AD-W2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389503
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149270100080
EAN/GTIN:
     4051426750532
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 80 A 2 - 70 AD-W2 50 Stück ISO 4014 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04014.927· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149270100080
Werksnummer:
8000193188
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060200
Gewicht brutto Kg:
0,060200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 80
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 - 70 AD-W2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,292*
€ 0,4196*
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,3248*
€ 0,4448*
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 0,319*
€ 0,4484*
6 Tage
450
50
€ 7,99*
ab € 0,3391*
€ 0,4591*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3769*
€ 0,5069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4484*
€ 0,5336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.