Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 80 A 2 - 70 AD-W2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000193188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149270100080
EAN/GTIN:
     4051426750532
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 04014.927 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
AD W2
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 2 - 70
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,292*
€ 0,4196*
Lager 4BULW
280
50
€ 5,59*
ab € 0,3248*
€ 0,4448*
5 Tage
400
50
€ 5,99*
ab € 0,319*
€ 0,4484*
7 Tage
400
50
€ 7,99*
ab € 0,3391*
€ 0,4591*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3769*
€ 0,5069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4348*
€ 0,51741
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4248*
€ 0,50551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3948*
€ 0,46981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3848*
€ 0,45791
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3248*
€ 0,38651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.