Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 16 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 16 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x 16 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389504
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175140100016
EAN/GTIN:
     4043952439821
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 16 5.6 AD W7 galv.verz. 200 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 04017.514· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175140100016
Werksnummer:
8000195610
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019200
Gewicht brutto Kg:
0,019200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 16
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,0801*
€ 0,1152*
10 Tage
800
200
€ 4,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1201*
2 Tage
840
200
€ 5,59*
ab € 0,0897*
€ 0,1207*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0816*
€ 0,1219*
Lager 1955
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0881*
€ 0,1221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.