Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 16 5.6 AD W7 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1324538
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175140100016
EAN/GTIN:
     4043952439821
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 16mm · Gruppencode: 04017.514 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
10 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
5.6
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m10x16, din 933, din 933 m10, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,0798*
€ 0,1142*
Lager 4757
1 Tag
900
200
€ 4,95*
ab € 0,088*
€ 0,1177*
5 Tage
800
200
€ 4,90*
ab € 0,0887*
€ 0,1189*
1 Tag
700
200
€ 5,59*
ab € 0,0891*
€ 0,1195*
6 Tage
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,0874*
€ 0,121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.