Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 64 ISO 4032 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 64 ISO 4032 8
Sechskantmutter M 64 ISO 4032 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389555
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328000640000
EAN/GTIN:
     4051426644558
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M64 8 1 Stück ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 64 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.800· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328000640000
Werksnummer:
8000200634
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,980000
Gewicht brutto Kg:
1,980000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 64
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,7806*
€ 8,1006*
4 Tage
105
3
€ 4,30*
ab € 5,986*
€ 8,8439*
Lager 1955
147
3
€ 5,99*
ab € 6,4117*
€ 9,13*
1 Tag
103
3
€ 5,59*
ab € 6,6804*
€ 9,2904*
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 8,1424*
€ 11,2324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,5258*
€ 10,1457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2558*
€ 9,8244
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,1317*
€ 9,67672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8417*
€ 9,33162
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4117*
€ 7,62992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.