Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M64 8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200634
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328000640000
EAN/GTIN:
     4051426644558
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 64 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.800 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
64 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,7806*
€ 8,1406*
4 Tage
105
3
€ 4,30*
ab € 5,996*
€ 8,8739*
6 Tage
147
3
€ 5,99*
ab € 6,3817*
€ 9,16*
Lager 4BULW
103
3
€ 5,59*
ab € 6,6804*
€ 9,3204*
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 8,1424*
€ 11,2624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,3204*
€ 11,09128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9304*
€ 10,62718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7104*
€ 10,36538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2004*
€ 9,75848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6804*
€ 7,94968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,9612* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.