Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 12 x 50 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 12 x 50 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 12 x 50 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389897
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272100120050
EAN/GTIN:
     4051426085054
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M12x50 45 H galv.verz. 100St. ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272100120050
Werksnummer:
8000199320
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031570
Gewicht brutto Kg:
0,031570
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 50
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4351*
€ 0,6017*
1 Tag
630
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5244*
€ 0,6744*
Lager 1955
900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,515*
€ 0,6803*
7 Tage
900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5677*
€ 0,7277*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5994*
€ 0,7494*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,6803*
€ 0,80956
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6526*
€ 0,77659
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,515* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 68,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.