Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M12x50 45 H galv.verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272100120050
EAN/GTIN:
     4051426085054
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.210
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h m12x1, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4351*
€ 0,6017*
Lager 4BULW
630
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5244*
€ 0,6744*
6 Tage
900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,515*
€ 0,6803*
8 Tage
900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5677*
€ 0,7277*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5994*
€ 0,7494*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,6744*
€ 0,80254
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6644*
€ 0,79064
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6244*
€ 0,74304
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6044*
€ 0,71924
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5844*
€ 0,69544
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,5244*
€ 0,62404
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5244* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 67,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.