Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 22 x 35 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 22 x 35 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 22 x 35 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390047
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000220035
EAN/GTIN:
     4043952445204
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M22x 35 8.8 25 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 35 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000220035
Werksnummer:
8000196167
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,191000
Gewicht brutto Kg:
0,191000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 35
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6172*
€ 0,9135*
4 Tage
975
25
€ 4,30*
ab € 0,9394*
€ 1,3268*
1 Tag
683
25
€ 5,59*
ab € 1,0563*
€ 1,3863*
Lager 1955
975
25
€ 5,99*
ab € 1,0276*
€ 1,408*
6 Tage
975
25
€ 7,99*
ab € 1,065*
€ 1,415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,408*
€ 1,67552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3728*
€ 1,63363
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2576*
€ 1,49654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2276*
€ 1,46084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1676*
€ 1,38944
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0276*
€ 1,22284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.