Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M22x 35 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1324728
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000220035
EAN/GTIN:
     4043952445204
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 35 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
22 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
878
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,5724*
€ 0,7724*
3 Tage
975
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,9294*
€ 1,3168*
1 Tag
683
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,0463*
€ 1,3763*
5 Tage
975
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,0276*
€ 1,388*
7 Tage
975
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,065*
€ 1,405*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7724*
€ 0,91916
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7624*
€ 0,90726
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,7324*
€ 0,87156
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6924*
€ 0,82396
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6724*
€ 0,80016
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5724*
€ 0,68116
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5724* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.