Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 6 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 6 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4
Gewindestift M 6 x 6 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040269400060006
EAN/GTIN:
     4051426082152
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M6x 6 A 4 500 Stück ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040269400060006
Werksnummer:
8000199043
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 6
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2250
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,013*
€ 0,0183*
4 Tage
2500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0139*
€ 0,0207*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,018*
€ 0,0251*
2 Tage
1750
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0213*
€ 0,0294*
Lager 1955
2500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0209*
€ 0,0299*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0209* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 14,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.