Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M6x 6 A 4 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1308625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040269400060006
EAN/GTIN:
     4051426082152
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.940
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2250
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,013*
€ 0,0183*
3 Tage
2500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0139*
€ 0,0207*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,018*
€ 0,0251*
1 Tag
1750
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0213*
€ 0,0294*
5 Tage
2500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0209*
€ 0,0299*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.