Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 150 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 150 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 20 x 150 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390555
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175140200150
EAN/GTIN:
     4051426607690
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 150 5.6 AD W7 galv.verz. 25 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 150 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04017.514· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175140200150
Werksnummer:
8000195667
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,384250
Gewicht brutto Kg:
0,384250
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 150
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 1,8695*
€ 2,5751*
10 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 2,61*
7 Tage
275
25
€ 7,99*
ab € 2,0946*
€ 2,6746*
2 Tage
193
25
€ 5,59*
ab € 2,0946*
€ 2,6746*
Lager 1955
275
25
€ 5,99*
ab € 2,067*
€ 2,698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,698*
€ 3,21062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5875*
€ 3,07913
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,427*
€ 2,88813
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,337*
€ 2,78103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,277*
€ 2,70963
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,067*
€ 2,45973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.